• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SIR 0265 K08 Barre per filettatura interna

Codice art.: 3800137
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3800137
EAN / GTIN 7291075094626
Codice del produttore 3800137
Numero-L L24090 271

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura ,Head Length (LH) 0.71″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Head Length (LH): 0.71″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.354″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto