{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| Doporučená upínací výška min. H2 min | 28,5 mm | |
| Doporučená upínací výška max. H2 max | 32 mm | |
| Min. přídržná síla F | 800 N | |
| Přídržná síla max. F | 1 200 N | |
| Průměr otvoru | 5,5 mm | |
| Rozteč otvorů min. k | 20 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 20 mm | |
| Závit M | M6×35 | |
| Druh produktu | Svislé upínky | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 78 mm | |
| Výška celková H | 144,5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376510 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772007812 | |
| Číslo výrobce | 557311 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |