{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| Hauteur de serrage recommandée min. H2 min | 28,5 mm | |
| Hauteur de serrage recommandée max. H2 max | 32 mm | |
| Force de maintien min. F | 800 N | |
| Force d’attraction max. F | 1 200 N | |
| Diamètre alésage | 5,5 mm | |
| Distance trous min. k | 20 mm | |
| Distance trous max. k | 20 mm | |
| Filetage M | M6×35 | |
| Type de produit | sauterelles à serrage vertical | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 78 mm | |
| Hauteur totale H | 144,5 mm | |
| Poids | 175 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376510 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772007812 | |
| Réf. fabricant | 557311 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |