• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado con spallamento, Filettatura: M10

Codice art.: 375390 M10
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
5.307 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M10
Lunghezza complessiva 15 mm
Apertura chiave SW 16 mm
Spigolo e 17,77 mm
⌀ Spallamento 22 mm
Altezza spallamento 4 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375390 M10
EAN / GTIN 4020772082215
Codice del produttore 82214
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= altezza 1,5 d) DIN 6331, forgiato.

Norma:

DIN 6331

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.