Matica s nákružkom M10

Č. pol.: 375390 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 173 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6331
Závit M10
Celková dĺžka 15 mm
Rozmer cez steny SW 16 mm
Rohový rozmer e 17,8 mm
Zväzok-⌀ 22 mm
Výška zväzku 4 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375390 M10
EAN/GTIN 4020772082215
Číslo výrobcu 82214

Popis

Prevedenie:

Matica s nákružkom (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.

Norma:

DIN 6331

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka