Ecrou à embase, Filetage: M10

Réf.: 375390 M10
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
2 389 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bundmutter
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 16 mm
Sur angle e 17,77 mm
Hauteur totale h 15 mm
Exécution avec collerette / bride
Diamètre embase/bride d1 22 mm
Hauteur embase / bride a 4 mm
Taille de filetage d M10
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Classe de résistance 10
Norme DIN 6331
Forme d´écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 375390 M10
EAN / GTIN 4020772082215
Réf. fabricant 82214
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Ecrous à embase (= hauteur 1,5 d) DIN 6331, forgés.

Norme:

DIN 6331

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.