Tassello grezzo, Valore nominale cava a T: 18mm

Codice art.: 375320 18
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.397 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tassello di precisione no
Dimensione nominale cave B 18 mm
Larghezza complessiva e 28 mm
Altezza complessiva H 20 mm
Tipo di fissaggio Senza foro o filetto
Con gradino sì
Altezza livello k 10 mm
Larghezza ridotta a 17,7 mm
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Normativa DIN 508
Peso 95 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375320 18
EAN / GTIN 4020772084561
Codice del produttore 84566
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Per realizzare tasselli con filettatura fuori norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio da bonifica, non bonificato (= pezzo grezzo, senza filettatura).

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.