Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 787

Codice art.: 374967
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
Codice articolo 374967
EAN / GTIN 4020772374969
Codice del produttore 374967
Numero-L L30130 565
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 787, con vite di serraggio DIN 787, disco DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 25
  • Scanalatura: 22
  • Vite di serraggio
    DIN 787
    : M20x22x250
  • Forza di serraggio max.*: 70 kN
  • H1: 0-100
  • peso: 4410 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17