Clemă ”crocodil”, completă cu din 787

Cod articol.: 374967
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denominación del fabricante Krokodil
Longitud 235 mm
Anchura 70 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. 100 mm
Fuerza de sujeción máx. 70 kN
Ancho de ranura 22 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificare și clasificare

Cod articol 374967
EAN / GTIN 4020772374969
Număr producător 374967
L-Număr L30130 565
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 787, con tornillo de sujeción DIN 787, disco DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Ranura: 22
  • Tornillo de amarre
    DIN 787
    : M20x22x250
  • Fuerza de sujeción max.*: 70 kN
  • H1: 0-100
  • peso: 4410 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17