{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Krokodil | |
| Longueur | 235 mm | |
| Largeur | 70 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. | 100 mm | |
| Force de serrage max. | 70 kN | |
| Largeur rainure | 22 mm | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 374967 | |
| EAN / GTIN | 4020772374969 | |
| Réf. fabricant | 374967 | |
| Article hors catalogue | L30130 565 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |