Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 787

Artiklové číslo: 374967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Krokodil
Délka 235 mm
Šířka 70 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 100 mm
Upínací síla max. 70 kN
Šířka drážky 22 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374967
EAN / GTIN 4020772374969
Číslo výrobce 374967
L-číslo L30130 565
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 787, s upínací šroub DIN 787, kotoučem DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Drážka: 22
  • Upínací šroub
    DIN 787
    : M20x22x250
  • Upínací síla max.*: 70 kN
  • H1: 0-100
  • hmotnost: 4410 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17