• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuneo di allineamento “Herkules”, Altezza massima del piano d’appoggio: 63mm

Codice art.: 374900 63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6460
Altezza massima del piano d’appoggio 63 mm
Altezza di appoggio minima 50 mm
Regolazione in altezza per giro dell’asta 0,86 mm
Portata 40 kN
Lunghezza ingombro base 63 mm
Larghezza superiore appoggio 63 mm
Tipo di prodotto Staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Codice del produttore 72777
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione estremamente stabile; ghisa sferoidale e acciaio bonificato. Le facce rettificate dei cunei consentono una regolazione in altezza uniforme e di precisione, superiore a 1/10 mm. La regolazione in altezza può essere eseguita con vite zigrinata o chiave esagonale. Il doppio effetto genera una notevole spinta e un movimento verticale preciso.

Uso:

Adatti soprattutto per lavori su fusioni e pezzi forgiati pesanti su grandi macchine utensili.

Fornitura:

Incluso puntale riportato sferico intercambiabile n. art. 375000.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art.  375000 − 375030.