• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di centraggio con sfera

Codice art.: 373415
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 373415
EAN / GTIN 4020772373412
Codice del produttore 373415
Numero-L L30090 843
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di centraggio con sfera, azionabile dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 38,5
  • D max: 46,5
  • Un minuto: 15,7
  • Un massimo di: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Peso: 249 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • SW: 6