Centreerklem met kogel

Artikelnummer: 373415
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 373415
EAN/GTIN 4020772373412
Nummer fabrikant 373415
L-nummer L30090 843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerklem met kogel, van bovenaf te bedienen.
Herhaalbaarheid +/-0,025 mm
Nauwkeurigheid concentriciteit +/-0,050 mm

Kenmerk:

  • D min: 38,5
  • D max.: 46,5
  • A min.: 15,7
  • A max.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Gewicht: 249 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • SW: 6

Diensten en productadviseurs

Meld u aan