Pince de centrage avec bille

Réf.: 373415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 373415
EAN / GTIN 4020772373412
Réf. fabricant 373415
Article hors catalogue L30090 843
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de centrage à bille actionnable par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 38,5
  • D max.: 46,5
  • A moins: 15,7
  • A max.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Poids: 249 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • Ouv.: 6
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
Connectez-vous