• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Kugel

Artikel-Nr.: 373415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373415
EAN / GTIN 4020772373412
Herstellernummer 373415
L-Nummer L30090 843
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Kugel, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 38,5
  • D max.: 46,5
  • A min.: 15,7
  • A max.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Gewicht: 249 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E f7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • SW: 6