Elemento spingidisco laterale, con tenuta

Codice art.: 373183
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Diametro del foro 10 mm
Tipo di prodotto Bussola a pressione
Campo di serraggio min. 5 mm
Forza di serraggio max. 0,02 kN
A manicotto
Materiale acciaio; alluminio
Peso 0,003 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373183
EAN / GTIN 4020772373184
Codice del produttore 373183
Numero-L L30130 668
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco laterale, con tenuta, contro schegge e sporcizia.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 10
  • B: 5
  • ~P
    Forza elastica: 20 N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ± 0,8
  • X: 1,6
  • Utensili
    6380WZ
    : 05
  • peso: 2,7 g