{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer izvrtine | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | pritisni nastavek | |
| Razpon vpenjanja min. | 5 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 0,02 kN | |
| Z izvrtino | da | |
| Material | aluminij; jeklo | |
| Masa | 0,003 kg |
| Številka izdelka | 373183 | |
| EAN/GTIN | 4020772373184 | |
| Številka proizvajalca | 373183 | |
| L-število | L30130 668 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |