Sidetrykstykke, med tætning

Art.-nr.: 373183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, hul 10 mm
Produkttype Tryksko
Spændeområde min. D3 min 5 mm
Spændekraft maks. F 0,02 kN
Med boring ja
Materiale aluminium; stål
Vægt 0,003 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 373183
EAN/GTIN 4020772373184
Producentnummer 373183
L-nummer L30130 668
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sidetrykstykke, med tætning, mod spåner og snavs.
Stålstift til fastspænding: hærdet og galvaniseret
Tylle: Aluminium

Egenskab:

  • ØA: 10
  • B: 5
  • ~P
    Fjederkraft: 20N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±0,8
  • T: 1,6
  • Værktøj
    6380WZ
    : 05
  • Vægt: 2,7 g