Piesă de presiune laterală, cu etanșare

Cod articol.: 373183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametrul găurii 10 mm
Tip produs Element de presare
Interval de prindere min. D3 min 5 mm
Forță de strângere max. F 0,02 kN
Cu alezaj da
Material aluminiu; oțel
Greutate 0,003 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 373183
EAN / GTIN 4020772373184
Număr producător 373183
L-Număr L30130 668
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune laterală, cu etanșare, împotriva așchiilor și murdăriei.
Știft de oțel pentru prindere: întărită și galvanizată
Manşon: Aluminiu

Caracteristică:

  • ØA: 10
  • B: 5
  • ~P
    Forţă elastică: 20N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±0,8
  • X: 1,6
  • Sculă
    6380WZ
    : 05
  • greutate: 2,7 g