{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero listelli | 1 paio | |
| Lunghezza | 100 mm | |
| Larghezza | 5 mm | |
| Altezza | 18 mm | |
| Tolleranza altezze ± | 0,01 mm | |
| Parallelismo | 0,005 mm | |
| Durezza (HRC) | 58; 64 | |
| Descrizione della forma | Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela | |
| Tipo di prodotto | Parallele temprate |
| Codice articolo | 371260 | |
| EAN / GTIN | 4020772371265 | |
| Codice del produttore | 371260 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |