{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lattes | 1 paire | |
| Longueur | 100 mm | |
| Largeur | 5 mm | |
| Hauteur | 18 mm | |
| Tolérance hauteur ± | 0,01 mm | |
| Parallélisme | 0,005 mm | |
| Dureté (HRC) | 58; 64 | |
| Forme | forme perpendiculaire; forme plane; parallèle | |
| Type de produit | cales parallèles |
| Référence article | 371260 | |
| EAN / GTIN | 4020772371265 | |
| Réf. fabricant | 371260 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |