Par vzporednih blazinic, natančnost, dolga 100 mm

Št. art.: 371260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Dolžina 100 mm
Širina 5 mm
Višina 18 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Vzporednost 0,005 mm
Trdota (HRC) 58; 64
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371260
EAN/GTIN 4020772371265
Številka proizvajalca 371260
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzporedni par podloge, natančnost, dolga 100 mm, parno ravninsko vzporedna fina tla.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Preciznost

Lastnosti:

  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    ±0,01: 18
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): IT5
  • B: 5
  • L: 100
  • Masa: 140 g