• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coppia di tamponi paralleli, standard

Codice art.: 370858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 10 mm
Altezza 20 mm
Parallelismo 0,01 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370858
EAN / GTIN 4020772370855
Codice del produttore 370858
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, standard, piano parallelo a coppia, fondo fine.
Cementato.
Livello di qualità: Standard

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    DIN ISO 2768 - m: 20
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • peso: 470 g