Parallel pad par, standard

Art.-nr.: 370858
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde 150 mm
Bredde 10 mm
Højde 20 mm
Parallelitet 0,01 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370858
EAN/GTIN 4020772370855
Producentnummer 370858
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Par parallelle dokumenter, standard, parvis plan-parallel fin-jord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Standard

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    Din ISO 2768 - m.: 20
  • H
    Partolerance
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Vægt: 470 g