Paralelní pár podložek, standardní

Número de artículo: 370858
Precio por 1 ks
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 ks (incl. IVA)
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Altura 20 mm
Paralelismo 0,01 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370858
EAN / GTIN 4020772370855
Número del fabricante 370858
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, estándar, par-sabio plano-paralelo fino-tierra.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 20
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,01
  • An: 10
  • L: 150
  • Peso: 470 g