Coppia di tamponi paralleli, super precisione, lunghezza 100 mm

Codice art.: 370155
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
Imballaggio singoli
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 5 mm
Tolleranza larghezza ± 0,01 mm
Altezza H 23 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370155
EAN / GTIN 4020772370152
Codice del produttore 370155
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, super precisione, lunghezza 100 mm, a coppie, rettifica fine piana-parallela.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 23
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 5
  • L: 100
  • peso: 179 g