Pereche de plăcuțe paralele, super-precizie, 100 mm lungime

Cod articol.: 370155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 100 mm
Lăţime B 5 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime H 23 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 370155
EAN / GTIN 4020772370152
Număr producător 370155
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, super-precizie, lungime de 100 mm, în perechi plan-paralelă, sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 23
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 5
  • L: 100
  • greutate: 179 g