Paire de patins parallèles, super-précision, 100 mm de long

Réf.: 370155
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 100 mm
Largeur B 5 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur H 23 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370155
EAN / GTIN 4020772370152
Réf. fabricant 370155
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, super-précision, 100 mm de long, par paires plan-parallèle fin rectifié.
Cémenté.
Niveau de qualité: Super précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 23
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 5
  • L: 100
  • Poids: 179 g