Cilindrinis užspaudimo kablys, Tipas: 3

Prekės Nr.: 370075 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannhaken zylindrisch, Typ: 3
Galvutės aukštis H2 16 mm
Galvutės skersmuo D2 25 mm
Apykaklės skersmuo D 18 mm
Kiaurymės skersmuo 10,5 mm
Produkto rūšis užspaudimo kablys
Bazinio elemento plotis B3 17 mm
Bazinio korpuso aukštis H3 66 mm
Užspaudimo jėga maks. F 13,9 kN
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370075 3
EAN / GTIN 4059245030811
Gamintojo numeris K0012.10
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.
Varžto galvutė įleista į užspaudimo kablį.
Su trumpu įleistu sraigtu.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.
detalių užspaudimui taupant vietą.
detalių užspaudimui taupant vietą.
Montavimui atskiruose veržtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės ir cilindriniai varžtai pagal užsakymą

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas