• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spellafili Industrial electric 160 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 36711
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36711
EAN / GTIN 4010995367114
Codice del produttore 36711
Numero-L L60070 3702
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Norme: DIN ISO 5743.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 5
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Zona di spelatura sezione min (mm²): 0
  • Zona di spelatura sezione max (mm²): 10
  • Zona di spelatura sezione min – max (mm²): 0 - 10
  • Zona di spelatura diametro min (mm): 0
  • Zona di spelatura diametro max (mm): 5
  • Zona di spelatura diametro min – max (mm): 0 - 5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No