• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Odizolovací kleště Industrial electric 160 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 36711
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36711
EAN / GTIN 4010995367114
Číslo výrobce 36711
L-číslo L60070 3702
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Snadné odizolování kabelů a slaněných vodičů do ø 5mm/ 10mm² průřezu vodiče
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Standard: DIN ISO 5743
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 5 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Celková délka (Palec): 6 1/2″
  • Rozsah odizolování průřez min (mm²): 0 mm²
  • Rozsah odizolování průřez max (mm²): 10 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min – max (mm²): 0 - 10
  • Rozsah odizolování průměr min (mm): 0 mm
  • Rozsah odizolování průměr max (mm): 5 mm
  • Rozsah odizolování průměr min – max (mm): 0 - 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne