• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Industrial electric 160 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 36711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 36711
EAN / GTIN 4010995367114
Herstellernummer 36711
L-Nummer L60070 3702
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.
  • Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.
  • Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.
  • Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
  • Normen: DIN ISO 5743.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 10 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0 - 10
  • Abisolierbereich Durchmesser min (mm): 0 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm): 0 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein