• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 Dim. 200, Larghezza × Altezza: 8X36mm

Codice art.: 366726 8X36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 8 mm
Altezza 36 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366726 8X36
EAN / GTIN 4045197800657
Codice del produttore 366726 8X36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate n. art. 366702; 366704.