Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 Dim. 200 8X26 mm

Codice art.: 366726 8X26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 8 mm
Altezza 26 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366726 8X26
EAN / GTIN 4045197800626

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate n. art. 366702; 366704.
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
    Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello