• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm

Codice art.: 366702 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Descrizione della forma: piano; parallelo; ortogonale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 20 paio
Lunghezza 100 mm
Descrizione della forma piano; parallelo; ortogonale
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366702 100
EAN / GTIN 4045197799166
Codice del produttore 366702 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − esecuzione di precisione. Tolleranza di accoppiamento ≤ 0,004 mm, tolleranza larghezza / altezza ≤ 0,007 mm, planarità e angolarità di estrema precisione. Battute conservate in speciale supporto di plastica. Durezza: 60 HRC.
Rettificate a coppie.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

2x5; 2x10; 2x15; 2x20; 3x6;
3x11; 3x16; 3x21; 4x7; 4x12;
4x17; 4x22; 5x8; 5x13; 5x18;
5x23; 6x9; 6x14; 6x19; 6x24

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.
Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi.