Párhuzamos alátét pár a 366702 sz. 200 mérethez 8X36 mm

Cikkszám: 366726 8X36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 8 mm
Magasság 36 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366726 8X36
EAN / GTIN 4045197800657

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
GARANT − Precíziós kivitel. Pontosság: Magasság- és szélességtűrés ± 0,007 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366702; 366704.
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
    Szélesség×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz