Morsa di precisione per rettifica e controllo con regolazione rapida 120 mm

Codice art.: 363240 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 120 mm
Campo di serraggio massimo b 140 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Lunghezza complessiva a 255 mm
Larghezza complessiva B 120 mm
Altezza corpo base G 55 mm
Peso 13,9 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363240 120
EAN / GTIN 4067263239550

Descrizione

Esecuzione:

Prisma rettificato.
Tutto in acciaio; temprato e rettificato su tutti i lati per la lavorazione su 4 lati.
Con regolazione rapida (senza mandrino).

Uso:

Per lavorazioni e controlli accurati.

Precisione:

Inferiore a 0,005 mm / 100 mm.

Fornitura:

Incluso astuccio robusto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi