Morsa fissa per macchine utensili, Modello: 150M

Codice art.: 362175 150M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Modello: Inserti a bussola per viti esagonali

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Inserti a bussola per viti esagonali
Campo di serraggio b 0 mm - 232 mm
Forza di serraggio 36 kN
Altezza del corpo base c +/- 0,012 73 mm
Altezza ganasce C 44,5 mm
Larghezza ganasce A 151 mm
Lunghezza corpo base a 427 mm
Larghezza corpo base B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Distanza fori f 98,4 mm
Apertura chiave SW 19 mm
Codice a colori per accessori adatti NC-HOLEX
Regolazione rapida no
Ganasce intercambiabili si
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Codice del produttore 362175 150M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base robusto in ghisa, guide di scorrimento e superficie di appoggio temprate. Fori di lavaggio nel corpo base per garantire una buona truciolatura. Sollevamento minimo dei componenti grazie all’azione di specifiche forze nella ganascia mobile.

Uso:

Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce applicabili, 1 ganascia intercambiabile n. art. 362181, 1 ganascia intercambiabile n. art. 362182 e 1 manovella.

Accessori speciali:

Inserti di serraggio n. art. 362177362183, manovella n. art. 362190, set di ricambi n. art. 362199. Fissaggio con viti per cave a T n. art. 375300 e allestimento tramite tasselli n. art. 375365.

Nota:

Dimensioni non compatibili con altre marche.
Versione metrica: viti e filettatura in esecuzione metrica, esagono di manovra = apertura 19 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Non utilizzare con parametri non appropriati.