• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsa modulare, Larghezza ganasce A: 125mm

Codice art.: 362100 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Gerardi 125
Lunghezza totale max. 345 mm
Altezza corpo base 40 mm
Larghezza ganasce 125 mm
Altezza ganasce 40 mm
Ganasce intercambiabili si
Selezione della forza di serraggio a 60 Nm
Forza di serraggio 25 kN
Scanalature di regolazione longitudinal slot; cross-slot
Larghezza scanalatura trasversale 16 mm
Larghezza scanalatura longitudinale 16 mm
A manicotto
Esecuzione es. meccanica
Peso 17 kg
Superficie temprate
Accuratezza 0,02 mm
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362100 125
EAN / GTIN 2050001077479
Codice del produttore 3.02.10000
Produttore/persona responsabile GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italien, www.gerardispa.com

Descrizione

Ausführung:

  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.