Modular Schraubstock, Backenbreite A: 125mm

Artikel-Nr.: 362100 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1 0 mm
Serie Gerardi 125
Spannbereich max., 1 150 mm
Spannbereich 1
Schnellverstellung Spannbereich ja
Länge gesamt max. L 345 mm
Höhe Grundkörper c 40 mm
Backenbreite A 125 mm
Backenhöhe h 40 mm
Backen auswechselbar ja
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft; bei 60 Nm
Spannkraft 25 kN
Richtnuten Längsnut; Quernut
Quernut-Breite n 16 mm
Längsnut-Breite l 16 mm
mit Bohrung ja
Ausführung mechanisch
Gewicht 17 kg
Material Grauguss
Oberfläche gehärtet
Genauigkeit 0,02 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362100 125
EAN / GTIN 2050001077479
Herstellernummer 3.02.10000
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.