Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 125mm

Artiklové číslo: 362100 125
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 150 mm
Řada Gerardi 125
Rozsah upnutí 1
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ano
Celková délka max. L 345 mm
Výška základního tělesa c 40 mm
Šířka čelisti A 125 mm
Výška čelistí h 40 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla; Při 60 Nm
Upínací síla 25 kN
Vyrovnávací drážky podélná drážka; Příčná drážka
Šířka příčné drážky n 16 mm
Podélná drážka šířka l 16 mm
S otvorem ano
Provedení mechanický
Hmotnost 17 kg
Materiál šedá litina.
Povrch Kalené
Přesnost 0,02 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362100 125
EAN / GTIN 2050001077479
Číslo výrobce 3.02.10000
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Provedení:

  • Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).
  • Snadné nastavování upínací šířky.
  • Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.
  • Povrchově kalené HRC 60.
  • Rovnoběžnost 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Poznámka:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.