NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TitanSense, Tipas: 125M

Prekės Nr.: 361303 125M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema
  • Belaidis naudojimas: HCT mobilioji programėlė
  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Belaidis naudojimas HCT mobilioji programėlė
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Svoris 35 kg
Bendras ilgis L 492 mm
Korpuso ilgis a 398 mm
Korpuso plotis B 126 mm
Korpuso aukštis c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Išilginis griovelis 20 mm
m 180 mm
Skersinis griovelis 20 mm
r 118 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198
Gamintojo numeris 6921838000866
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

  • Saustuvas modulinei užspaudimo sistemai su išmania jėgos kontrole.
  • Prispaudimo jėgos stebėjimas prispaudimo ir apdirbimo metu naudojant integruotą elektroninę matavimo sistemą. Duomenys rodomi tvirtame ir purslams atspariame ekrane ir belaidžio perdavimo būdu siunčiam į galinį įrenginį (per Bluetooth® (BLE)).
  • Suklys su stiprintuvu (IP65).
  • Saugi įtampa su geru atkartojamumu.
  • Galima naudoti horizontaliai ir vertikaliai, todėl idealiai tinka 3 ir 4 ašių staklėms.
  • Ruošinių ir iš anksto apdirbtų detalių (lygiagrečių, apvalių ir neforminių) užspaudimas, taip pat su žemyn spaudžiančiu veržtuvu medžiagoms iki maždaug 1400 N/mm2 tvirtumo.
  • Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.

Požymis:

Prispaudimo jėgą galima išmatuoti su visais tinkančiais kumšteliais, nes matavimo įtaisas įmontuotas suklyje.
Transmisijos diapazonas iki 20 m. Lengvas ir greitas standartinių baterijų keitimas (LS14250; 1 / 2AA), ilgas akumuliatoriaus tarnavimo laikotarpis. Darbinė temperatūra tarp 10°C ir 40°C. QR kodas, skirtas greitai pasiekti techninę informaciją, priedus, atsargines dalis ir paslaugas.
Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.
Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.
Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.
Galimas užspaudimas arti neutralių medžiagų. Allmatic/GARANT NC spaustuvų grupės užspaudimo žiaunos yra pritaikytos. (žr. Specialūs priedai).
Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.
Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.
Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.
Galima naudoti vertikalioje padėtyje.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.

Privalumai:

Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.
  • Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
  • Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Belaidžio duomenų perdavimo per Bluetooth® privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną - nereikia jokių laidų.
  • Judėjimo laisvė: jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių.
  • Nepriklausoma nuo vietos: matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Saugus duomenų perdavimas. jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Funkcija:

Užspaudimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimaliai 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio spaustuvu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Paskirtis:

Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm2. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.

Tiekiama:

12-briaunė galvutė SW 14, 4 × prispaudikliai.

Priedai pasirinktinai:

Pastaba:

Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr. 360420 dyd. 125.