• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia 64 mm, per T-Rex fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361220 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 116 mm
Larghezza b1 64 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Altezza h2 14 mm
Lunghezza ganasce l 67 mm
n1 37 mm
Campo di serraggio S1 21 − 68 mm
Campo di serraggio S2 66 − 138 mm
Campo di serraggio S3 131 − 209 mm
Per codice a colori T-Rex
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Codice del produttore 6921884040140
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi di piccole e medie dimensioni. Serraggio di pezzi grezzi mediante 2 inserti di presa regolabili. Superfici di serraggio lisce per serrare pezzi prelavorati.

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.