Mors 64 mm, pour T-Rex fixe, Pour type: 125

Réf.: 361220 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 116 mm
Largeur b1 64 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur h2 14 mm
Longueur mors l 67 mm
n1 37 mm
Plage de serrage S1 21 − 68 mm
Plage de serrage S2 66 − 138 mm
Plage de serrage S3 131 − 209 mm
Pour code couleur T-Rex
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Réf. fabricant 6921884040140
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces de petite à moyenne taille. Serrage de pièces brutes à l'aide de 2 adaptateurs de préhension réglables. Surfaces de serrage lisses pour pièces pré-usinées.

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.