Szczęka 64 mm do T-Rex, stała, dla typu: 125

Nr art.: 361220 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 116 mm
Wysokość szczęk H 45 mm
Długość szczęk L 67 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 125 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych tak
Liczba zestawów 2 szt.
Z drążkiem prowadzącym nie
Redukcja szerokości szczęk tak
Krótka szerokość szczęki B3 64 mm
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Numer producenta 6921884040140
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania małych i średnich przedmiotów. Mocowanie rur za pomocą dwóch nastawnych wkładek. Gładkie powierzchnie mocujące do zamocowania przedmiotów wstępnie obrobionych.

Pasuje do:

Szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.