CKNNR 2525M-16 Utensili con fissaggio a staffa con angolo d'attacco a 63°, per inserti negativi a 55°

Codice art.: 3606620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606620
EAN / GTIN 7291075174762
Codice del produttore 3606620
Numero-L L23990 1002

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 33 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 14.4 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 2.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 5.2 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti