A16M PTFNR-16G Barre per barenatura con angolo d'attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3605931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3605931
EAN / GTIN 7291075350807
Codice del produttore 3605931
Numero-L L23990 324

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -12 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -16 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 31 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto