A16M PTFNR-16G Stružni noži z 91°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice TNMX ali TNMG

Št. art.: 3605931
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3605931
EAN/GTIN 7291075350807
Številka proizvajalca 3605931
L-število L23990 324

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin delitve 20 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 160404-M3P
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -12 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -16 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 31 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse