A16M PTFNR-16G Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní, trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG

Č. pol.: 3605931
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3605931
EAN/GTIN 7291075350807
Číslo výrobcu 3605931
Číslo L L23990 324

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin upínání 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -12 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 31 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky